Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 193 - 200 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-980200
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     980200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 193-200 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M10
  • Materialstärke: 25 x 3,0mm
  • Nutzlast 1,9 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
193 - 200 mm
Anschlussgewinde:
M10
Materialmaße:
3,0 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,9 KN
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,71*
€ 28,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 23,60*
€ 28,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,15*
€ 26,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,32*
€ 25,37
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,57*
€ 24,48
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,80*
€ 19,99
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 11,19*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.