Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleirohrhaken 1 1/4 Zoll, unverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-832115
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     832115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleirohrhaken
Gasrohrhaken

Rohrhaken / Bleirohrhaken 1 1/4 Zoll

  • Stahl
  • mit breitem Blatt
  • geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: unverzinkt / roh
  • Materialmaße 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
unverzinkt
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Materialmaße:
4 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken, Haken, Rohrschelle, Schelle, Klempnerhaken, Nagelschelle, Einschlagschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,92*
€ 47,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,48*
€ 42,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832113
ab € 32,41*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832112
ab € 37,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832114
ab € 33,40*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832101
ab € 20,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832100
ab € 21,38*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832013
ab € 13,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832012
ab € 14,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832201
ab € 39,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832200
ab € 45,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832035
ab € 14,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832034
ab € 18,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832039
ab € 11,08*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832038
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.