Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleirohrhaken 1/2 Zoll, unverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-832013
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     832013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleirohrhaken
Gasrohrhaken

Rohrhaken / Bleirohrhaken 1/2 Zoll

  • Stahl
  • mit breitem Blatt
  • geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: unverzinkt / roh
  • Materialmaße 3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
unverzinkt
Abmessung:
1/2 Zoll
Materialmaße:
3 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken, Haken, Rohrschelle, Schelle, Klempnerhaken, Nagelschelle, Einschlagschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832113
ab € 31,40*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832112
ab € 36,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832115
ab € 28,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832114
ab € 32,30*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832101
ab € 19,71*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832100
ab € 20,71*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832012
ab € 13,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832201
ab € 38,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832200
ab € 43,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832035
ab € 14,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832034
ab € 17,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832039
ab € 10,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832038
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.