Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezhänger mit fester Mutter, M 10


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-802410F
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     802410F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkanalbefestiger
Luftkanalbefestigung
Luftkanalbefestigungswinkel
Luftkanalwinkel

Trapezhänger mit fester Mutter, M 10

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Gewinde: M 10
  • Höhe: 120 mm
  • Materialstärke: 25 x 2,0 mm
  • mit Sollbiegestellen zur Anpassung an die verschiedenen Trapezblechprofile
  • zulässige Belastung 1,3 kN
  • fest angeschweißte Anschlussmutter
  • Befestigung an Trapezblech mittels Bohrschrauben, Gewindestangen oder Blindnieten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 10
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
25 x 2,0 mm
zulässige Belastung:
1,3 kN
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,74*
€ 46,10
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,07*
€ 45,30
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,39*
€ 43,30
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,39*
€ 42,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,01*
€ 41,66
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,11*
€ 34,64
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970100
ab € 0,88*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
970200
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.