Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 44 - 49 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-774449
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     774449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/2 Zoll, 44 - 49 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Schallschutz für DIN4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Stiftlänge 80 mm
  • Materialmaße: 20 x 2,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/2 Zoll
Spannbereich:
44 - 49 mm
Materialmaße:
2,0 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: din 4109, Stiftrohrschelle mit Schallschutz, Stiftrohrschellen mit Schallschutz, DIN4109, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,9382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 62,17*
€ 73,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 61,15*
€ 72,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 58,44*
€ 69,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,52*
€ 67,26
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,75*
€ 66,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,91*
€ 55,82
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774043
ab € 87,54*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
773235
ab € 80,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772123
ab € 74,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
777480
ab € 78,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
775056
ab € 72,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772528
ab € 76,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
770814
ab € 103,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784856
ab € 62,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784043
ab € 58,15*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
783235
ab € 52,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782123
ab € 49,01*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
785763
ab € 33,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782628
ab € 50,40*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
781519
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.