Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 2 Zoll, 57 - 63 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-785763
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     785763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagrohrschellen
Stiftrohrschelle

Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 2 Zoll, 57 - 63 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Einschlagschellen mit genietetem Vierkantstift
  • Stiftlänge 80 mm
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Materialmaße: 20 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 Zoll
Spannbereich:
57 - 63 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Stiftlänge:
80 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stiftrohrschelle ohne Schallschutzeinlage, Stiftrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, Schlagschelle, Schlagschellen, Einschlagschelle, Einschlagschellen, Schelle mit Dorn, Schelle mit Einschlagstift, triviale Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,6726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,96*
€ 53,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 44,61*
€ 53,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,95*
€ 49,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 40,81*
€ 48,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,87*
€ 47,45
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,63*
€ 40,02
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774449
ab € 46,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
774043
ab € 87,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
773235
ab € 80,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772123
ab € 74,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
777480
ab € 79,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
775056
ab € 72,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
772528
ab € 76,56*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
770814
ab € 104,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784856
ab € 62,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
784043
ab € 58,15*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
783235
ab € 52,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782123
ab € 49,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
782628
ab € 50,53*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
781519
ab € 49,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.