Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, doppelt, 18 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750218
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, doppelt, 18 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Abmessung:
18 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: klemmschelle m6, klemmschellen, rohrclips doppelt, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,24*
€ 59,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,58*
€ 59,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,46*
€ 56,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,07*
€ 54,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,38*
€ 54,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,01*
€ 45,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 32,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 32,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 34,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,10*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 24,80*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 32,10*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 16,80*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 16,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 16,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 20,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 14,78*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 16,83*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.