Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, einfach, 35 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750135
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, einfach, 28 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
35 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: klemmschelle m6, klemmschellen, rohrclip einfach, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,10*
€ 23,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,23*
€ 22,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,48*
€ 21,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,97*
€ 21,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 32,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 32,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 34,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 38,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,11*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 24,90*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 32,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 16,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 16,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 16,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 20,55*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,31*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 16,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.