Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, doppelt, 15 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750215
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, doppelt, 15 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Abmessung:
15 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: klemmschelle m6, klemmschellen, rohrclips doppelt, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 45,52*
€ 54,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,03*
€ 53,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,85*
€ 50,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,68*
€ 49,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,95*
€ 48,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,25*
€ 40,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 32,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 32,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 38,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,01*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 24,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 32,06*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 16,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 16,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 16,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 20,49*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,31*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 14,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 16,85*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.