Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, doppelt, 10 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750210
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, doppelt, 10 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Abmessung:
10 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: rohrclips doppelt, klemmschellen, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,44*
€ 52,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,06*
€ 52,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,64*
€ 49,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,43*
€ 48,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,81*
€ 47,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,04*
€ 39,32
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 33,08*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 35,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 39,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 25,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 33,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 17,27*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 17,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 17,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 21,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 15,23*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 17,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.