Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, doppelt, 6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-720206
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     720206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, doppelt, 6 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Abmessung:
6 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: rohrclips doppelt, klemmschellen, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,31*
€ 52,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,98*
€ 52,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,73*
€ 49,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,34*
€ 48,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,65*
€ 47,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,26*
€ 39,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 33,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 33,11*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 35,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 39,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,60*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 25,64*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 33,19*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 17,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 17,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 17,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 21,19*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750128
ab € 13,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 15,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 17,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.