Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D 24+1-pin 5m M-M Black Full HD 1080p, Dual Link, MONCC5 HDTV Resolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect MONCC5 DVI-Kabel 5 m DVI-D DVI-D (DL) Schwarz
Microconnect MONCC5 DVI-Kabel 5 m DVI-D DVI-D (DL) Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-MONCC5
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONCC5
EAN/GTIN:
     5705965856086
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
DVI-D 24+1-pin 5m M-M Black Full HD 1080p, Dual Link, MONCC5 HDTV Resolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
... > Netzwerk > Kabel > DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 13,16*
Lager 4249
317
€ 10,00*
ab € 9,73*
€ 13,87*
€ 3,50*
ab € 23,97*
€ 33,15*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.