Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D 24+1-pin 1m M-M Black Full HD 1080p, Dual Link, MONCC1 HDTV Resolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect MONCC1 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Microconnect MONCC1 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-MONCC1
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONCC1
EAN/GTIN:
     5711045792649
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI-D 24+1-pin 1m M-M Black Full HD 1080p, Dual Link, MONCC1 HDTV Resolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
... > Netzwerk > Kabel > DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
53
€ 10,00*
ab € 5,09*
€ 7,70*
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,70*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.