Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband mit PP-Folienträger 50 mm x 25 m Naturkautschuk-Kl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges-Klebeband_Folie_gelb_50mmx25m_6115_(2).jpg
Doppelseitiges-Klebeband_Folie_gelb_50mmx25m_6115_(2).jpg
Doppelseitiges-Klebeband_Folie_gelb_50mmx25m_6115_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-6115
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001623
EAN/GTIN:
     4251684746166
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit PP-Folienträger 50 mm x 25 m Naturkautschuk-Kl
Material: PP (Polypropylen) Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: 2-seitig selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 30 Rollen pro Palette: 1680 Doppelseitiges Klebeband bietet eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen zum Fixieren oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Folienträger sind anschmiegsam und stabil. Der Naturkautschukkleber hat die besten Klebeeigenschaften und haftet auf staubfreien, rauen und auch auf glatten Oberflächen. Doppelseitige Klebebänder werden im Messebau, beim Schreiner, bei Innenaustattern z.B. für das Teppich verlegen benutzt oder beim Musterbau. Doppelseitige Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Teppich- und Spiegelverkleben, sondern auch zum Stabilisieren, Basteln, Bauen, oder auch Beschriften/Auszeichnen/Markieren usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. Je nach Klebestoff ist die Lagertemperatur und die Anwendung kritisch zu beachten. Doppelseitige Klebebänder werden von Hand ohne Abroller verarbeitet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitig klebend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PP-Folie
Länge:
12.00
Breite:
5.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,30334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,38004*
€ 25,44225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,69002*
€ 23,43112
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,97004*
€ 20,19435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82004*
€ 16,44585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.