Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband mit PP-Folienträger weiß 100 mm x 25 m Nr. 944 Acyrl


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelseitiges-Klebeband_Folie_weiß_100mmx25m_6103.jpg
Doppelseitiges-Klebeband_Folie_weiß_100mmx25m_6103.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6103
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001622
EAN/GTIN:
     4251684745800
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit PP-Folienträger weiß 100 mm x 25 m Nr. 944 Acyrl
Material: PP (Polypropylen) Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Gesamtstärke: 160µ Reißfestigkeit: = 60 N / 25 mm Klebkraft: 12 N / 25 mm Trennlage: Silikonpapier braun Anfassklebrigkeit: sehr hoch Scherfestigkeit: gut Dehnung: 200 % Temperaturbelastbarkeit: -40 bis 60 °C Rollen pro Karton: 15 Rollen pro Palette: 840 Doppelseitiges Klebeband bietet eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen zum Fixieren oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Folienträger sind anschmiegsam und stabil. Der Naturkautschukkleber hat die besten Klebeeigenschaften und haftet auf staubfreien, rauen und auch auf glatten Oberflächen. Doppelseitige Klebebänder werden im Messebau, beim Schreiner, bei Innenaustattern z.B. für das Teppich verlegen benutzt oder beim Musterbau. Doppelseitige Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Teppich- und Spiegelverkleben, sondern auch zum Stabilisieren, Basteln, Bauen, oder auch Beschriften/Auszeichnen/Markieren usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. Je nach Klebestoff ist die Lagertemperatur und die Anwendung kritisch zu beachten. Doppelseitige Klebebänder werden von Hand ohne Abroller verarbeitet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitig klebend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
weiß
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
12.00
Breite:
10.00
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,77004*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 9,06417* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 163,76004*
€ 194,87445
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 158,98008*
€ 189,1863
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 151,18008*
€ 179,9043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,49*
€ 174,3231
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 141,79008*
€ 168,7302
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 137,09004*
€ 163,13715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,42004*
€ 145,67985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,41004*
€ 136,14795
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 108,77004*
€ 129,43635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.