Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 19 mm x 50 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkrepp-Klebeband_HM_creme_19mmx50m_52001.jpg
Flachkrepp-Klebeband_HM_creme_19mmx50m_52001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-52001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001689
EAN/GTIN:
     4251684744544
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 19 mm x 50 m Hotmelt-Kleber
Material: Papier Qualität: Flachkrepp Farbe: Creme / Chamois Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 19 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 48 Rollen pro Palette: 5760 Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unterschiedlich hohe Temperaturbeständigkeit von 60°C bis 110°C ist es besonders für Lackierarbeiten geeignet. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband von vielen Oberflächen rückstandsfrei abziehbar. Krepp-Klebebänder werden ohne Abroller von Hand verarbeitet. Das Krepppapier ist leicht zu reißen. Zudem ist Flachkrepp-Klebeband auf Grund seiner glatten Papier-Oberfläche gut zu beschriften. Diese Krepp-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Und Papierklebebänder sind umweltfreundlich dazu. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Bei uns finden Sie von klassischen Packbänder über fadenverstärkte Klebebänder bis zum removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure das richtige Band für den richtigen Einsatz. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Creme / Chamois
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
Papier
Qualität:
Flachkrepp
Länge:
11.80
Breite:
11.80
Höhe:
1.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 0,37646* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,3504*
€ 50,39698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,87008*
€ 41,4954
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,99024*
€ 36,87839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33008*
€ 33,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,3104*
€ 30,11938
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,01024*
€ 27,38219
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 21,2904*
€ 25,33558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,07008*
€ 21,5034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.