| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3521405 Herst.-Nr.: 011614050 EAN/GTIN: 4251684737454 |
| |
|
| | |
| Bastel-Krepp-Klebeband / Displaybox á 50 Rollen 19 mm x 10 m / blau-rot-gelb Farben: Rot, gelb, grün, blau, orange Eigenschaft: Selbstklebend Beschriftbar Rückstandslos abziehbar Rollen pro Display-Box: 50 Creative Paper, das Allzweck-Klebeband zum kreativen Basteln, Zeichnen, Dekorieren und für Decoupage. Decoupage ist eine Kreativtechnik bei der Papier zugeschnitten wird und danach auf einen Untergrund geklebt und mehrfach überlackiert wird. Der französische Begriff bedeutet ausschneiden. Die Decoupage-Technik ist der Serviettentechnik oder dem Décopatch ähnlich. Das Creative Paper Klebeband ist mit seinen bunten Farben rot, gelb, grün, blau und orange in diesem Set ein Eye-Catcher. Das Band ist beschriftbar, für den Anwendungszweck leicht formbar und leicht von Hand einzureißen. Creative Paper wird langläufig auch als Pocket Tape bezeichnet. Es dient auch als Verschlussband im Haushalt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beschriftbar | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend + Removable | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 25 mm | Material: | Papier | Länge: | 10.00 | Breite: | 10.00 | Höhe: | 1.90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 19mmx10m, abdeckband, abdeckband 19mm, Creative Paper Papier Klebeband Basteln Decoupage |
| | |
| |