Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband mit PP Folienträger 19 mm x 25 m Acrylat-Kleber


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelseitige-Klebebänder.jpg
Doppelseitige-Klebebänder.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3520002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001628
EAN/GTIN:
     4251684737386
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit PP Folienträger 19 mm x 25 m Acrylat-Kleber
Doppelseitiges Klebeband bietet eine gute Haftung auf verschiedensten Oberflächen zum Fixieren oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Die Trägermaterialien sind reißfest und stabil. Der Acyrlatkleber hat gute Klebeeigenschaften und haftet nach kurzer Abbindezeit auf staubfreien und glatten Oberflächen. Doppelseitige Klebebänder werden im Messebau, beim Schreiner, bei Innenaustattern z.B. für das Teppich verlegen benutzt oder beim Musterbau. Doppelseitige Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum Teppich- und Spiegelverkleben, sondern auch zum Stabilisieren, Basteln, Bauen, oder auch Beschriften/Auszeichnen/Markieren usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet. Je nach Klebestoff ist die Lagertemperatur und die Anwendung kritisch zu beachten. Doppelseitige Klebebänder werden von Hand ohne Abroller verarbeitet. Material: PP (Polypropylen) Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 64 Rollen pro Palette: 3360
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitig klebend
Eigenschaften:
Selbstklebend
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
12.00
Breite:
1.90
Höhe:
12.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,96032*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 64 Rollen (ab € 2,06188* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 174,97024*
€ 208,21459
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 164,2304*
€ 195,43418
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 158,20032*
€ 188,25838
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 153,68*
€ 182,8792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,21056*
€ 181,13057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,40*
€ 176,596
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 131,96032*
€ 157,03278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.