Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stretchfolie Handrolle transparent 100 mm x 150 m / ca. 23 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolie_mit Handrolle transparent 100mmx150mx23µ
Mini-Stretchfolie_mit Handrolle transparent 100mmx150mx23µ
Ministretchfolie_mit_Abroller_100mmx150m
Artikel-Nr.:
     424-3498
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXXHC1TR23-10-150-38
EAN/GTIN:
     4251684737034
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
handstretchfolie 100mm x 150m 23my
Mini-Stretchfolie Handrolle transparent 100 mm x 150 m / ca. 23 µ
Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Folienstärke: ca. 23µ Kerndurchmesser: 38 mm Kernlänge: ca. 140 mm Haftung: außen glatt / innen haftend Abroller je Karton: 1 Rollen pro Karton: 40 Rollen pro Palette: 1440 Gewicht pro Rolle: ca. 0,3 kg Bündelfolie statt teures Klebeband. Um Palettenköpfe zu stabilisieren reicht eine schmale Mini-Stretchrolle. Schnell und komfortabel ein paar Bahnen Mini-Stretchfolie um den Palettenkopf und schon ist die Ladung stabilisiert. Unsere Bündelfolie-Stretchfolie ist 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt. Und den passenden Abroller gibt es kostenlos direkt dazu: In jedem Karton (40 Rollen) erhalten Sie kostenlos 1 Abroller gratis. Zudem haftet die Folie selbstständig aneinander und braucht keinen weitere Verklebung. Dadurch bleiben auch keine Kleberreste auf dem Packstück. Effizient, schnell und kostengünstig Mini-Stretchrollen dürfen in keinem Versand fehlen. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Innen
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
38 mm
Material:
Stretchfolie
Länge:
8.00
Breite:
8.00
Höhe:
14.00
Weitere Suchbegriffe: hand stretchfolie, hand-stretchfolie 100mm x 150m, Mini-Stretchfolie Bündelfolie Minihandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Rollen (ab € 1,2115* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,18*
€ 115,6442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,98*
€ 102,3162
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 82,39*
€ 98,0441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,81*
€ 90,2139
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 73,38*
€ 87,3222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 63,24*
€ 75,2556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,75*
€ 71,1025
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.