Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Sichtrollwagen 19521Bito Sichtrollwagen 19521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Sichtrollwagen 19521Bito Sichtrollwagen 19521
Bito Sichtrollwagen 19521Bito Sichtrollwagen 19521
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-19521
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19521
EAN/GTIN:
     4250692930949
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen

Behälterregale Sichtrollwagen

Die Sichtrollwagen von BITO: übersichtlich und jederzeit griffbereit Kleine und größere Dinge lassen sich systematisch im Sichtrollwagen unterbringen – so haben Sie jederzeit bequemen Zugriff auf benötigte Teile. In weitläufigen Hallen und Werkstätten verbringt man oft viel Zeit mit der Suche nach der passenden Schraube oder damit, eine Mutter aus der anderen Ecke des Raumes zu holen. Die Rollwagen wirken dem entgegen: Die Metallwagen sind auf Rollen montiert und somit robust und mobil innerhalb Ihrer Werkstatt einsetzbar. Der Aufbau besteht aus Sichtlagerkästen, deren Größe und Anzahl Sie individuell und nach eigenem Bedarf zusammenstellen können. Weiterhin gibt es Sichtrollwagen mit ein- oder zweiseitiger Belegung. So kann ein Wagen zentral für zwei Arbeitsplätze genutzt werden. Die einzelnen Ablagefächer verfügen über Etiketten, was die Übersichtlichkeit garantiert. Griffmulden erlauben es, die Boxen temporär aus dem Wagen zu entfernen und sorgen für ein sicheres Handling. Weiterhin sind die einzelnen Fächer mit einem Gewicht von je 2 bis 5 kg belastbar, sodass auch schwerere Teile gelagert werden können.
  • Breite: 1130 mm
  • Höhe: 1705 mm
  • Regalhöhe: 1705 mm
  • Regallänge: 1130 mm
  • Regaltiefe: 710 mm
  • Tiefe: 710 mm
  • Ausstattung: 70 x SK3521 rot (350 x 210 x 145 mm)
  • Farbe: Sichtrollwagen-Farbe verzinkt, Behälterfarbe rot
  • Material: Stahl
  • Nutzung: zweiseitige Nutzung
  • verfahrbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtkastenrollregal, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahl rot, fahrregal sichtkästen, lagersichtbox rot, Fahrregal Sichtkästen Fahrregal für Sichtlagerkästen Rollregal Sichtkästen Rollwagen Sichtkästen Sichtkastenrollregal Lagersichtbox Lagersichtkasten Sichtbox Sichtlagerbox Sichtlagerkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.306,80*
€ 1.428,88*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,25*
€ 1.428,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,45*
€ 1.428,97*
Frei Haus
ab € 1.300,84*
€ 1.429,04*
€ 4,95*
ab € 1.299,78*
€ 1.429,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,88*
€ 1.700,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,20*
€ 1.688,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,86*
€ 1.625,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,14*
€ 1.586,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,25*
€ 1.549,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 15,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.