Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtrollwagen SRW23 zweiseitige Nutzung verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-19521
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19521
EAN/GTIN:
     4250692930949
Suchbegriffe:
Fahrregal Sichtkästen
Fahrregal für Sichtlagerkästen
Rollregal Sichtkästen
Rollwagen Sichtkästen
geschraubte Rahmenkonstruktion, komplett verzinkt, 1 Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Ø 125 mm, leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1705 mm
Regallänge:
1130 mm
Regaltiefe:
710 mm
Tiefe:
710 mm
Ausstattung:
70 x SK3521 rot (350 x 210 x 145 mm)
Nutzung:
zweiseitige Nutzung
verfahrbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Sichtrollwagen-Farbe verzinkt, Behälterfarbe rot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,97*
€ 1.422,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,84*
€ 1.422,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,23*
€ 1.422,65*
Frei Haus
ab € 1.302,64*
€ 1.422,72*
€ 4,95*
ab € 1.306,82*
€ 1.422,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,65*
€ 1.692,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,01*
€ 1.676,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,59*
€ 1.616,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,35*
€ 1.580,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,23*
€ 1.553,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.