Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-Bito-13091 Herst.-Nr.: Bito-13091 EAN/GTIN: 4250692903110 |
| |
|
| | |
| Schlauchlagerwagen Schlauchlagerwagen: Schläuche richtig lagern und problemlos transportieren Mit dem Schlauchlagerwagen transportieren Sie unterschiedliche Arten von Schläuchen und bewahren sie gut übersichtlich auf. Mithilfe von leichtgängigen Rollen ziehen oder schieben Sie den Schlauchlagerwagen von einem Ort zum andern. Die Böden des Lagerwagens sind trapezförmig und ermöglichen einen sicheren Halt der aufgerollten Schläuche. Sie eignen sich sowohl für Druck- als auch für Saugschläuche. Zusätzlich verfügen die Trapezböden über integrierte Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinnen und sorgen dafür, dass Restflüssigkeiten sauber abfließen. Die Schläuche werden dadurch trocken gelagert. Der Schlauchlagerwagen besitzt eine Höhe von 1815 mm bei einer Fachbodenlänge von 1000 mm und einer Nutztiefe von 500 mm. Da die Wagen zur Steckmontage, also ohne Schrauben, konstruiert sind, lassen sie sich leicht aufbauen und schnell und flexibel erweitern. Die einfache Montage spart Ihnen Arbeit und Zeit. Damit die Oberflächen des Wagens vor Korrosion geschützt sind, sind sie glanzverzinkt. Als Zubehör erhalten sie weitere Schlauchebenen passend für Schlauchlagerregale und Schlauchregalwagen. - zur Erleichterung des Transports der Schlauchrollen beim Be- und Entladen des Einsatzfahrzeuges
- einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff
- trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung
- Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
- Fachbodenlänge: 1000 mm
- Höhe: 1815 mm
- Nutztiefe: 500 mm
- Regalhöhe: 1815 mm
- Regallänge: 1068 mm
- Regaltiefe: 524 mm
- Ø Rad: 125 mm
- Anzahl Ebenen: 3
- Ausführung: verfahrbar
- Fachlast: 100 kg
- Farbe: glanzverzinkt
- Feldlast: 500 kg
- verfahrbar: Ja
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4223 | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 410,56* | € 488,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,11* | € 488,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,40* | € 490,59* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,04* | € 593,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,24* | € 636,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|