Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzebene Schlauchlager verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-8246
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8246
EAN/GTIN:
     4250692902724
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
passend für Schlauchlagerregale und Schlauchregalwagen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.60 kg
EAN:
4250692902724
Breite:
956 mm
Höhe:
93 mm
Tragkraft:
100 kg
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
8246
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.