Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchlagerwagen FSW.17N verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-13091
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13091
EAN/GTIN:
     4250692903110
Suchbegriffe:
Schlauchlagerwagen
bito lagertechnik schlauchlagerwage...
schlauchlagerwagen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, zur Erleichterung des Transports der Schlauchrollen beim Be- und Entladen des Einsatzfahrzeuges, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
46.34 kg
Höhe:
1815 mm
EAN:
4250692903110
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13091
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,56*
€ 582,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 433,96*
€ 516,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 425,42*
€ 506,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8246
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.