Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchlagerwagen FSW.17N verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-13091
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13091
EAN/GTIN:
     4250692903110
Suchbegriffe:
Schlauchlagerwagen
bito lagertechnik schlauchlagerwage...
schlauchlagerwagen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, zur Erleichterung des Transports der Schlauchrollen beim Be- und Entladen des Einsatzfahrzeuges, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1815 mm
Fachlast:
100 kg
verfahrbar:
Ja
Ausführung:
verfahrbar
Anzahl Ebenen:
3
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1068 mm
Höhe:
1815 mm
Fach­boden­länge:
1000 mm
Ø Rad:
125 mm
Regaltiefe:
524 mm
Tiefe:
524 mm
Nutztiefe:
500 mm
Feldlast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 412,11*
€ 486,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,91*
€ 486,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,04*
€ 488,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,98*
€ 590,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,18*
€ 634,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,41*
€ 547,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8246
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.