Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4223-8921-305|S10146 Herst.-Nr.: 8921-305|S10146 EAN/GTIN: 4064615116019 |
| |
|
| | |
| C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT500mm
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen Mitteltrennwand, links 2 Einlegeböden verzinkt, 4x kleine und 4x große Schubladen, rechts 4 Einlegeböden verzinkt, hohe Bodentraglast von 70 kg, verstellbar im 15 mm-Raster, Schubladen 4/5 ausziehbar auf Gleitschienenführung mit Traglast von 25 Kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschrank Werkstattschrank Lagerschrank Geräteschrank Aufbewahrungsschrank Materialschrank Mehrzweckschrank Universalschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 708,56* | € 837,00* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 732,92* | € 848,53* | | | | Lager 4223 | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,80* | € 851,24* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,99* | € 911,51* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 787,11* | € 936,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4223 | | Versand: Lager 4223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 450,00* | € 9,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 450,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|