Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT400mm
C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT400mm
Artikel-Nr.:
     4223-8920-314|S10046
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-314|S10046
EAN/GTIN:
     4064615151423
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
C+P Werkzeugschrank Acurado, H1950xB930xT400mm

Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, mit Lochplatte an der Rückwand, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 6 Fachteiler zur Unterteilung der Einlegeböden in der Breite, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Werkzeugschrank Werkstattschrank Lagerschrank Geräteschrank Aufbewahrungsschrank Materialschrank Mehrzweckschrank Universalschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 459,89*
€ 537,96*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 449,06*
€ 553,69*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,12*
€ 583,95*
€ 4,95*
ab € 513,44*
€ 601,69*
€ 4,95*
ab € 515,96*
€ 601,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,95*
€ 694,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,59*
€ 689,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,52*
€ 665,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 31,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.