Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Typ 561, PVC-U d 63 / DN 50, PN 16, Dichtung EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückschlagventil, Typ 561, PVC-U d 63 / DN 50, PN 16, Dichtung EPDM
Artikel-Nr.:
     4219-10256428
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161561087
EAN/GTIN:
     7613185328093
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
georg fischer pvc rückschlagventil
Rückschlagventil, Typ 561, PVC-U d 63 / DN 50, PN 16, Dichtung EPDM mit Festflanschen, metrisch - Radial ein- und ausbaubar - Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten - Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt - Für vertikalen Einbau - Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546 - Baulänge nach EN 558-1 - Z-Mass, Anschlussteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 360 - Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10 - Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.