Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, FB 3300 mm, 3280 x 1315 x 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-291-049
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291049
EAN/GTIN:
     4055661031050
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, für Fachbreite 3300 mm, 3280 x 1315 x 490 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • für Regale mit Fachbreite 3300 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 3300
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 3280
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 490
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3280 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
490 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,08*
€ 1.135,95*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,97*
€ 1.136,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,53*
€ 1.352,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,68*
€ 1.339,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,46*
€ 1.278,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,29*
€ 1.237,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,97*
€ 1.187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.