Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät bio.x B60, Komplettset


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-097
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274097
EAN/GTIN:
     4055661027947
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilewaschgerät bio.x B60, Komplettset bestehend aus Waschtisch und Erstbefüllung mit Bio-Reiniger
  • kompakter Reinigungstisch zur wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Teilereinigung ohne Lösemittel
  • besonders energieeffizient
  • modernes Design und Gerätetechnik auf höchstem Niveau
  • kompakte Bauweise
  • ergonomisches, anwenderfreundliches Produkt-Design
  • doppelwandiger Waschtisch aus Polyethylen (PE) - extrem standfest und absolut rostfrei
  • beheizt auf 41° C - dadurch maximale Reinigungsleistung des wässrigen Reinigers
  • bis zu 4-fache Badstandzeit gegenüber Kaltreinigern
  • Leistungsstarke Sensoren erkennen und melden, wenn sich Sediment am Tankboden gebildet hat. Die Entfernung der Sedimentschicht trägt erheblich zur Standzeitverlängerung des Reinigungsbades bei
  • Die für diesen Reinigungstisch angepasste Reinigungsflüssigkeit baut die eingetragenen Öle und Fette durch natürliche Mikroorganismen biologisch ab und erhält so eine optimale Reinigungsleistung aufrecht
  • Der neue Teilewaschtisch bio.x B60 aus dem Hause DENIOS ist ein kompaktes Gerät in neuem, ansprechendem Design für enge Stellplätze und mobile Einsätze. Der Tisch zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und erfüllt gleichzeitig die ergonomischen Anforderungen an ein gesundes Reinigen ohne Lösungsmittel. Mittels der integrierten Rollen (optionales Zubehör) lässt sich das wendige Gerät leicht verfahren und an unterschiedlichen Einsatzorten nutzen
Technische Daten:
  • Typ: bio.x B60
  • Anwendung: Pinselreinigung
  • Volumen [l]: 60
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite Nutzfläche [mm]: 790
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 520
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 870
  • Länge außen [mm]: 620
  • Breite außen [mm]: 890
  • Höhe außen [mm]: 880
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Farbe: anthrazit / blau
  • Nennspannung [V]: 230
  • Betriebstemperatur [°C]: 41
  • Zulassung: CE
  • Gewicht [kg]: 135
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
620 mm
Breite Außen:
890 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
880 mm
Volumen:
60 l
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit / blau
Gewicht:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Teilewaschgeräte, Teilewaschtisch, Pinselwaschtisch, Reinigungstisch, Reinigungsgerät, Kleinteilereiniger, bio.x, biox, bio x, Waschstation, Waschtisch, Bio-Waschtisch, Waschbox, Spültisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.969,09*
€ 2.182,93*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.226,18*
€ 2.446,12*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.182,93*
€ 2.597,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.148,53*
€ 2.556,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.050,72*
€ 2.440,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.004,63*
€ 2.385,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.969,09*
€ 2.343,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
161524
ab € 1.026,69*
Zubehör
Denios
274098
ab € 143,36*
Zubehör
Denios
177335
ab € 30,43*
Zubehör
Denios
201393
ab € 26,13*
Zubehör
Denios
274099
ab € 145,33*
Zubehör
Denios
274103
ab € 141,91*
Zubehör
Denios
135277
ab € 42,30*
Zubehör
Denios
172560
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.