Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz für Teilewaschgerät bio.x B60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-274-099
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274099
EAN/GTIN:
     4055661027985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Lochblecheinsatz für Teilewaschgerät bio.x B60, zum Schutz der Arbeitsfläche
  • Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche des bio.x Reinigungstisches bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen
  • deckt die komplette Arbeitsfläche ab und ermöglicht ein kippfreies Arbeiten
  • robuster Einsatz aus Edelstahl (1.4301)
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 550
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Lochblecheinsatz für bio.x, Lochblechauflage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
152605
ab € 191,72*
Ähnlich
Denios
182556
ab € 405,27*
Ähnlich
Denios
274095
ab € 145,54*
Ähnlich
Denios
274179
ab € 224,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.