| |
|
| Artikel-Nr.: C420-172-560 Herst.-Nr.: 172560 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Waschpinsel, abgewinkelt, für alle bio.x Waschtische und Safety Cleaner L 500 und L 800 - Mit dem selbstreinigenden Durchfluss-Waschpinsel in abgewinkelter Form gelangen Sie bei der Reinigung auch in die verwinkeltsten Ecken
- Dank der ergonomischen Form beugt dieser Pinsel Ermüdungserscheinungen bei langen Arbeiten an großen Teilen vor
- Der langlebige Griff mit geripptem Design sorgt für einen sicheren Halt
- Kann sowohl in Reinigungslösungen auf Erdöl- als auch auf Wasserbasis verwendet werden
- mit abgerundeten Borsten aus Polyester
Technische Daten: - Breite außen [mm]: 280
- Tiefe außen [mm]: 40
- Höhe außen [mm]: 110
- Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
- Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 280 mm | Tiefe Außen: | 40 mm | Höhe Außen: | 110 mm | Gewicht: | 0,12 kg |
|
| | |
| | | |
| |