Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, verz. Gitterrost, 1330x930x385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-495
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267495
EAN/GTIN:
     4055661024069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne denios
fasswanne
fasswanne gfk
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 2 Fässer, mit verzinktem Gitterrost, 1330x930x385
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern von allen 4 Seiten
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 43,9
  • Breite außen [mm]: 1330
  • Tiefe außen [mm]: 930
  • Höhe außen [mm]: 385
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-55
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1330 mm
Tiefe Außen:
930 mm
Höhe Außen:
385 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
43,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,40*
€ 453,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.