Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne base-line aus PE für 2 Fässer, verzinktes Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-368
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267368
EAN/GTIN:
     4055661025028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne denios
fasswanne
fasswanne gfk
Auffangwanne base-line aus Polyethylen (PE) für 2 Fässer, mit verzinktem Gitterrost
  • Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung
  • Schnell geliefert
  • Aus chemisch hochbeständigem, absolut korrosionsfreiem Polyethylen (PE)
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Traglast gesamt [kg]: 760
  • Gewicht [kg]: 33
  • Breite außen [mm]: 865
  • Tiefe außen [mm]: 1245
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-252
  • Farbe: orange
  • Marke: DENIOS base-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
865 mm
Tiefe Außen:
1245 mm
Höhe Außen:
350 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
760 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Lagerwannen, Kunststoff-Auffangwanne, PolySafe-Wanne, base-line Wanne, Auffangwanne Polysafe Euroline Typ F2-200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,74*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,72*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.