Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-304
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235304
EAN/GTIN:
     4055661020740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 5 Liter
  • für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen auch in kleine Öffnungen
  • automatische Belüftung bei Betätigung des Feindosierhahns für eine exakte Dosierung
  • die serienmäßige Flammsperre verhindert das Durchschlagen von Flammen und damit die Entzündung des Behälterinhalts
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • Dichtungen aus NBR
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • Behälter aus Edelstahl (1.4301)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 244
  • Tiefe außen [mm]: 428
  • Höhe außen [mm]: 169
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
428 mm
Höhe Außen:
169 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 5l sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 5l, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 175,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 176,32*
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 237,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,41*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.