Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema-Plus CS-30, Türen silber, Box und 2 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-218-484
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218484
EAN/GTIN:
     4054923057586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema-Plus, anthrazit, silber, Sicherheitsbox, Einlegeböden, Typ CS-30
  • Chemikalienschrank mit 2 Einlegeböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • inkl. Gefahrstoffbox Typ 30 für sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
  • Sicherheitsbox mit Auffangwanne, selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
  • kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
  • Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in 7 Farben lieferbar
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Flügeltüren mit Zylinderschloss
  • Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
Technische Daten:
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: Mischlagerung (z.B. entzündbare und wassergefährdende Flüssigkeiten)
  • Ausstattung: 2 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türfarbe: silber
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
  • Gewicht [kg]: 161
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 100
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Gewicht:
161 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke, Kombischränke, Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,70*
€ 2.059,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,32*
€ 2.022,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,51*
€ 1.908,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,57*
€ 1.870,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,67*
€ 1.844,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,02*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,04*
Zubehör
Denios
202811
ab € 38,56*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 550,87*
Zubehör
Asecos
30519
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.