Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema-Plus CS-30, Türen grau, Box und 2 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-218-478
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218478
EAN/GTIN:
     4054923057227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema-Plus, anthrazit, grau, Sicherheitsbox und Einlegeböden, Typ CS-30
  • Chemikalienschrank mit 2 Einlegeböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • inkl. Gefahrstoffbox Typ 30 für sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
  • Sicherheitsbox mit Auffangwanne, selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
  • kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
  • Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in 7 Farben lieferbar
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Flügeltüren mit Zylinderschloss
  • Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
Technische Daten:
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: Mischlagerung (z.B. entzündbare und wassergefährdende Flüssigkeiten)
  • Ausstattung: 2 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
  • Gewicht [kg]: 161
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 100
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Gewicht:
161 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig asecos typ 30, gf schrank, gefahrgutschrank asecos, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke, Kombischränke, Sicherheitsschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.543,26*
€ 1.702,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,96*
€ 1.757,00*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,80*
€ 2.026,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,33*
€ 1.984,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,71*
€ 1.892,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,17*
€ 1.862,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,26*
€ 1.836,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,49*
Zubehör
Denios
202811
ab € 39,27*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 559,07*
Zubehör
Asecos
30519
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.