Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Basis-Line 30-64R, B 565 mm, 4 Auszüge, Tür blau (rechts)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-218-363
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218363
EAN/GTIN:
     4054923064416
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Basis-Line, anthrazit/blau, 4 Auszugswannen, Typ 30-64R
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 30 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt grösser als 100 qm, darf je 100 qm ein Schrank aufgestellt werden
  • Verarbeitung hochwertiger Materialien
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • leichtgängig öffnende Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
  • Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • weitere Ausstattungsvarianten auf Wunsch lieferbar
  • Gefahrstofflagerung zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis
  • inkl. 4 leichtgängigen Auszugswannen und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet) gemäß Stawa-R
  • Türfarbe: enzianblau, RAL 5010
  • Türanschlag rechts
Technische Daten:
  • Typ: 30-64R
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
  • Anzahl Auszugswannen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: nein
  • Türanschlag: rechts
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: blau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 564 x 620 x 1947
  • Maße innen B x T x H [mm]: 450 x 519 x 1626
  • Gewicht [kg]: 181,5
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 25
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 11
  • Bestückung: Standardausstattung: mit 4 Auszugswannen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
564 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1947 mm
Breite Innen:
450 mm
Tiefe Innen:
519 mm
Höhe Innen:
1626 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
181,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrgutschrank denios, gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, Brandschutzschrank, Chemikalienschrank, Schadstoffschrank, Sicherheitsschrank, exschutz-schrank, Schrank feuerschutz, Feuerschutzschrank, Feuerfester Schrank, Feuerbeständiger Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.043,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,61*
€ 2.762,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,79*
€ 2.721,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,22*
€ 2.584,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,78*
€ 2.508,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,21*
€ 2.431,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.531,97*
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,94*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
271433
ab € 86,32*
Zubehör
Asecos
18472
ab € 63,17*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 149,55*
Zubehör
Asecos
31004
ab € 76,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.