Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema-T CS-52L, Flügeltür weiß, 2 Tablarauszüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-208-625
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208625
EAN/GTIN:
     4054923044746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema-T CS-52L, Korpus anthrazit, Flügeltüren weiß, 2 Tablarauszüge
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in 7 Farben lieferbar
  • vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden
  • Türöffnungswinkel 110°
  • ausgestattet mit 2 Tablarauszügen (im Raster von 25 mm verstellbar) mit flüssigkeitsdichter PP-Auffangwanne (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
  • Flügeltüren für einen schnellen Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
  • Türfarbe: reinweiß, RAL 9010
  • Türanschlag links
Technische Daten:
  • Typ: CS-52L
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 2 Tablarauszüge
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Anzahl Auszugswannen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: links
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türfarbe: weiß
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 545 x 520 x 1105
  • Maße innen B x T x H [mm]: 486 x 493 x 990
  • Gewicht [kg]: 60,5
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 30
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
545 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1105 mm
Breite Innen:
486 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
990 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
60,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gift- und Chemikalienschrank, Gift-Schrank, Giftschrank, Stellschrank Gifte, chemikalienschrank asecos, chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,62*
€ 735,77*
€ 4,95*
ab € 670,78*
€ 766,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,87*
€ 771,43*
Frei Haus
ab € 798,69*
€ 899,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,77*
€ 875,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,20*
€ 865,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,87*
€ 838,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,14*
€ 814,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
210388
ab € 117,86*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 541,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.