Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema, Breite 1055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-811
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202811
EAN/GTIN:
     4250101139123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
asecos Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema B 1055
  • schützt eingestellte Behälter vor auslaufenden Flüssigkeiten
  • kann leicht zur Reinigung entnommen und wieder eingestellt werden
  • schützt die Behälter bei eventuellen Auslauf von Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
520 mm
Gewicht:
5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 51,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 51,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 56,82*
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 70,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 87,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.