Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechabdeckung, für Schrankbreite 1055 mm, für Wanne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochblechabdeckung
Lochblechabdeckung
Artikel-Nr.:
     103-946459
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30521
EAN/GTIN:
     4250101139123
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblechabdeckung, für Schrankbreite 1055 mm, für Wanne.
Weitere Informationen:
Material:
Lochblech
Für Tiefe:
520 mm
Für Breite:
1055 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank, Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz, Lochblecheinlage Wannenboden, Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, asecos auffangwanne gitterrost, auffangwanne gitterrost, asecos, 946459 49, Abdeckung, Abdeckungen, Laborausstattung, Lochblechabdeckung, Lochblechabdeckungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 51,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 51,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 56,97*
€ 4,95*
ab € 55,66*
€ 70,53*
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 86,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.