Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema CS-83G, Flügeltüren gelb, 3 Böden und Bodenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-663
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202663
EAN/GTIN:
     4054923052864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema CS-83G, Korpus anthrazit, gelb, 3 Einlegeböden und Bodenwanne
  • Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
  • vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • ausgestattet mit 3 Einlegeböden (im Raster von 25 mm höhenverstellbar) und geprüfter, flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • mit optionalem Lochblecheinsatz für die Bodenwanne entsteht eine weitere Lagerebene
  • zur individuellen Ausstattung können weitere Einlegeböden auch nachbestellt werden
  • Türöffnungswinkel 110°
  • Flügeltüren mit Glaseinsätzen bieten einen schnellen Überblick über den Schrankinhalt
  • Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
Technische Daten:
  • Typ: CS_83G
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 810 x 520 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 751 x 493 x 1835
  • Gewicht [kg]: 97
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 60
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 28
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
810 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
751 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
1835 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, denios gefahrstoffschrank, chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,54*
€ 1.292,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,68*
€ 1.289,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,58*
€ 1.239,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,76*
€ 1.189,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,38*
€ 1.101,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,79*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,37*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,96*
Zubehör
Denios
202802
ab € 25,40*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,86*
Zubehör
Denios
202810
ab € 40,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,88*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 540,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.