Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank Select W-123-O (one touch), B 1200 mm, 3 Böden, Türen gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-480
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201480
EAN/GTIN:
     4054923041233
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
asecos Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-123-O "one touch", 3 Einlegeböden, Türen gelb
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anhang 1) und EN 14470-1
  • mit One-Touch-Türen: mit einem Handgriff zwei Türen öffnen, so sparen Sie 50 % Arbeitsaufwand
  • Tür Schließ-Automatik - Schrank schließt automatisch nach 60 Sekunden (5 Sekunden vor Türschließung ertönt ein optisches und akustisches Warnsignal)
  • Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke. Zum Anschluß eines UFA-Aufsatzes oder an die werkseigene Abluft
  • stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar
  • mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
  • Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • inkl. 3 Einlegeböden (im Raster von 32 mm höhenverstellbar)
  • mit flüssigkeitsdichter, geprüfter Bodenwanne (gem. StawaR), Stahlblech pulverbeschichtet, inkl. Lochblechabdeckung als zusätzliche Lagerebene
  • Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
Technische Daten:
  • Typ: W-123-O
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Einzulagernde Medien: entzündbare Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türautomatik: ja
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 1953
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 464,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 33
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1193 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Breite Innen:
1050 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Auffangvolumen:
33 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
464,5 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.711,05*
€ 2.888,47*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.894,43*
€ 3.003,60*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.897,37*
€ 3.006,53*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.903,80*
€ 3.020,57*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.395,03*
€ 3.514,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.514,10*
€ 4.181,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.490,93*
€ 4.154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.423,68*
€ 4.074,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,03*
€ 4.040,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.574,22*
Zubehör
Denios
117020
ab € 60,30*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,47*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,80*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,04*
Zubehör
Asecos
7223
ab € 50,30*
Zubehör
Asecos
30021
ab € 33,64*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 146,44*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.