Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, GF, 4 GiRo, verzinkte Bodenwanne, 1156x526x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-714
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Grundfeld, 4 Gitterrosten, verzinkte Bodenwanne, 1156 x 526 x 2000 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • 1 Boden-Auffangwanne aus verzinktem Stahl und 4 verzinkte Gitterroste als Lagerebenen
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: verzinkt
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 5
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 28
  • Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, verzinkt
  • Tiefe außen [mm]: 526
  • Breite außen [mm]: 1156
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1000
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 400
  • Feldlast [kg]: 1000
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 66
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1156 mm
Tiefe Außen:
526 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
28 l
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal denios, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Regal Bodenwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 401,47*
€ 474,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,66*
€ 596,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,65*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
199598
ab € 53,73*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,49*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.