Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, AF, 4 lackierte Auffangwannen, 1312 x 637 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-575
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Anbaufeld, 4 lackierte Auffangwannen, 1312 x 637 x 2000 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • 4 Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
  • sortenreine Lagerung durch Auffangwanne in jeder Lagerebene
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Version: Anbaufeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 4 x 40
  • Tiefe außen [mm]: 637
  • Breite außen [mm]: 1312
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Feldlast [kg]: 1000
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 112
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1312 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
40 l
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
112 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, auffangwanne kleingebinderegal 40l, auffangwanne kleingebinderegal, kleingebinderegal ar, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Gefahrstoffregal Anbaufeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 638,46*
€ 734,69*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,41*
€ 743,29*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,29*
€ 884,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,55*
€ 874,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,71*
€ 845,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,57*
€ 818,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,41*
€ 766,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
199605
ab € 124,85*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,65*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,57*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,70*
Zubehör
Denios
195286
ab € 104,68*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.