Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, GF, 4 lackierte Auffangwannen, 1360 x 637 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-574
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199574
EAN/GTIN:
     4055661009417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Grundfeld, 4 lackierte Auffangwannen, 1360 x 637 x 2000 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • 4 Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
  • sortenreine Lagerung durch Auffangwanne in jeder Lagerebene
  • verzinkte Regalrahmen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
  • Oberfläche Auffangwanne: lackiert
  • Version: Grundfeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 4 x 40
  • Tiefe außen [mm]: 637
  • Breite außen [mm]: 1360
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Feldlast [kg]: 1000
  • Fachlast [kg]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 120
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1360 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
40 l
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Gefahrstoffregal Grundfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 626,37*
€ 723,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,68*
€ 782,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,03*
€ 930,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,43*
€ 923,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,08*
€ 864,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,68*
€ 807,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
199605
ab € 124,53*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,73*
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
195286
ab € 104,32*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.