Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Kleingebinderegal, Edelstahl, AF, 3 Lochbleche, Wanne, 875x300x1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-450
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Gefahrstoff-Kleingebinderegal aus Edelstahl, Anbaufeld, 3 Lochbleche, Auffangwanne, 875x300x1800 mm
  • zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226), aggressiver Chemikalien und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • 1 Auffangwanne aus Edelstahl und 3 gelochte Edelstahlböden als Lagerebenen
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Qualitätsprodukt aus Edelstahl 1.4301
  • hohe Standfestigkeit durch verschraubte Kreuzstrebe
  • höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Lagerebenen im Raster von 150 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Werkstoff Auffangwanne: Edelstahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 30
  • Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, Edelstahl
  • Tiefe außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 875
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Lichte Fachbreite [mm]: 850
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 250
  • Feldlast [kg]: 1200
  • Fachlast [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
875 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Auffangvolumen:
30 l
Traglast gesamt:
150 kg
Fachlast:
150 kg
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: kleingebinderegal ar, kleingebinderegal denios, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Umweltregale, Gefahrstoffregal Anbaufeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,83*
€ 1.117,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,74*
€ 1.105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,94*
€ 1.064,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,10*
€ 1.029,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,03*
€ 972,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,65*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,57*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
181943
ab € 110,61*
Zubehör
Denios
181457
ab € 58,61*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,70*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.