Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffstation 4 P2-O-V50, lack., für 4 Fässer à 200 l, 3 Wände, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-178-413
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     178413
EAN/GTIN:
     4055661004856
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoffstation 4 P2-O-V50 aus Stahl, lackiert, für 4 Fässer à 200 Liter, 3 Wände, stapelbar
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • 100 mm Bodenfreiheit
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • aus Stahl, mit 3-seitiger Spritzschutzwand
  • 3-fach stapelbar
  • passende Abdeckhauben zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen optional lieferbar
  • abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
  • hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau
  • hoher Schutz durch besonders großes Auffangvolumen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: offen
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1390 x 1310 x 1505
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1250 x 1170 x 1070
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Traglast gesamt [kg]: 1400
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (NACH STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 275
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1390 mm
Tiefe Außen:
1310 mm
Höhe Außen:
1505 mm
Breite Innen:
1250 mm
Tiefe Innen:
1170 mm
Höhe Innen:
1070 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
275 kg
Weitere Suchbegriffe: Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, gefahrstoffstation denios, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffstationen, Abfüllstationen, Fassboxen, Fass-Schränke, Sicherheits Depots, Gefahrstoffdepot, Depot Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,84*
€ 1.832,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,58*
€ 1.809,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,72*
€ 1.715,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,25*
€ 1.654,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,78*
€ 1.582,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136471
ab € 242,92*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,56*
Zubehör
Denios
285830
ab € 152,11*
Zubehör
Denios
114546
ab € 24,71*
Zubehör
Denios
101114
ab € 50,30*
Zubehör
Denios
101115
ab € 33,27*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,06*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,63*
Zubehör
Denios
114544
ab € 64,71*
Zubehör
Denios
114545
ab € 56,28*
Zubehör
Denios
114562
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.