Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank UWS 19 Plus, Bodenwanne (Stawa-R), 2 Wannenböden u. Sich.-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-136-802
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136802
EAN/GTIN:
     4054923068353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank
asecos Umweltschrank UWS 19 mit 1 Bodenwanne gemäß Stawa-R, 2 Wannenböden und Sicherheitsbox
  • Chemikalienschrank mit 2 Wannenböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
  • inkl. Gefahrstoffbox Typ 30 für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke
  • Sicherheitsbox mit Auffangwanne (5 Liter), selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
  • kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
  • Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
  • stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
Technische Daten:
  • Typ: UWS 19
  • Bestückung: Türen ohne Lüftungsschlitze
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 30
  • Einzulagernde Medien: Mischlagerung (z.B. entzündbare und wassergefährdende Flüssigkeiten)
  • Ausstattung: 2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne gem. Stawa-R
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: rot
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 950 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 945 x 460 x 1845
  • Gewicht [kg]: 148
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 50
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
945 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
1845 mm
Auffangvolumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
148 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,50*
€ 1.306,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,76*
€ 1.306,34*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,04*
€ 1.313,90*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,12*
€ 1.357,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,55*
€ 1.470,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,10*
€ 1.749,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,22*
€ 1.734,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,82*
€ 1.675,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,91*
€ 1.637,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,55*
€ 1.602,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.346,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,47*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
Zubehör
Denios
206977
ab € 75,04*
Zubehör
Asecos
14220
ab € 702,41*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 542,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.