Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter SP 8012 Profi aus Stahl, 480 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-129-293
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stapelbehälter SP 8012 Profi aus Stahl, 480 Liter Volumen, verzinkt
  • für Transport- und Lagergüter
  • extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
  • besonders knickfeste Füße aus Hohlprofil
  • Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet (Stapelbehälter kranbar mittels Krantraverse, ausschließlich im senkrechten Zug)
  • leicht transportierbar und problemlos stapelbar
  • zur Material- und Wertstoffsammlung
  • Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 480
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 1060
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 660
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auflast statisch [kg]: 10000
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
480 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Stapelkisten, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter Stahl, Heson
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,48*
€ 458,78*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 402,38*
€ 459,24*
Lager 420
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,85*
€ 474,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,50*
€ 493,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 495,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,77*
€ 563,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,28*
€ 550,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,25*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,01*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 435,93*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,37*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 189,61*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,35*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,25*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,37*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,21*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,70*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 278,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.